品番 : EA604FP
品名 : シューホールドスプリングツールセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 2本組 | 先端径 | 10・24㎜ |
| 全長 | 195・205㎜ | 付属品 | 工具袋 |
| 乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付けに | |||
| ※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0315ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604FP-10 : 10mm シューホールドスプリングツール |
| セット商品 | EA604FP-24 : 24mm シューホールドスプリングツール |
ウェブカタログ画像
拡大
