詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FP-10

品名 : 10mm シューホールドスプリングツール

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ABX-33
先端径 10mm 全長 195mm
乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付けに
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 20:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0315ページ
バリエーション一覧
EA604FP-10 10mm シューホールドスプリングツール
EA604FP-24 24mm シューホールドスプリングツール
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、形状が異なります。
  • D:10㎜   L:195㎜   e:75㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top