品番 : EA604FP-24
品名 : 24mm シューホールドスプリングツール
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABX-34 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 24mm | 全長 | 205mm |
| 乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付けに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/23 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0315ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FP-10 10mm シューホールドスプリングツール |
| EA604FP-24 24mm シューホールドスプリングツール |
ウェブカタログ画像
拡大
