詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FV-5

品名 : ディスクブレーキピストンツールセット(プレート付)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ATCB5
〈セット内容〉 ディスクブレーキピストンツール(ワイドプレート)
専用プレート(125㎜)
専用プレート(150㎜)
プレート開口値 プレート未装着時:
10~87㎜

プレート装着時:
21~96㎜
適合ディスクキャリパー 125mmプレート:
上部開口部125mm以上の対向4・並列2ピストン型

150mmプレート:
上部開口部150mm以上の対向6ピストン型
サイズ プレート未装着時:
90×184×120(H)㎜

125mmプレート装着時:
125×184×123(H)mm

150mmプレート装着時:
150×184×150(H)mm
総重量 3.0kg
ディスクパッド交換作業に使用するディスクキャリパ-ピストン戻し作業に
ディスクブレーキピストンツールと、専用プレート2種類(125mm・150mm)のセット
使用するサイズに合わせてプレート交換が可能
対向4、6ピストン型、並行2ピストン型ディスクキャリパ-に対応します。
普通車(LEXUSを含む高級乗用車)から小型トラック(エルフ)などの車両に対応。
※駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。
追加説明
カタログ価格

29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0316ページ
ウェブカタログ画像
  • プレートを取り付けた状態
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top