品番 : EA604FV-8
品名 : 150mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATCB2B |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150×87×11.3㎜ | 重量 | 920g |
| 適応車種 | 普通乗用車(レクサス・ISF) | ||
| ディスクブレーキピストンツール(別売:EA604FV-4)に組み合わせて使用し、適用範囲を広げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/25 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FV-7 125mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット |
| EA604FV-8 150mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA604FV-4 : ディスクブレーキピストンツール |
ウェブカタログ画像
拡大
