詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FV-7

品名 : 125mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ATCB2A
サイズ(W×D×H)mm 125×77×11.3 重量(g) 670
適応車種 小型トラック(いすゞ・エルフ)/普通乗用車(トヨタ・セルシオ、アリスト/ニッサン・セドリック、グロリア、エルグランド、リバティ、セレナ/マツダ・MPV、ボンゴ/ミツビシ・シャリオ/レクサス・LS、GS/ポルシェ・928) 適合品番 EA604FV-4・-5
追加説明
カタログ価格

3,740 (税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 02:09現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0316ページ
バリエーション一覧
EA604FV-7 125mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット
EA604FV-8 150mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top