詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FW-111

品名 : φ4.8- 6.5mm ベアリングエキストラクター

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 21-0-E
ベアリング内径(φmm) 4.8~6.5 重量(kg) 0.05
全長(mm) 54 深さ(mm) 30
ねじサイズ オス(凸):M10
ベアリング、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
先端が細く分かれており安全な抜き取りができます。
確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。
追加説明
カタログ価格

17,000 (税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/29 05:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0331ページ
バリエーション一覧
EA604FW-111 φ4.8- 6.5mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-112 φ6.8- 9.5mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-113 φ9.5-12.5mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-114 φ 12- 16mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-115 φ 14- 19mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-116 φ 18- 23mm ベアリングエキストラクター
ウェブカタログ画像

資料

旧カタログ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
  7. IMG
  8. IMG
  9. IMG
  10. IMG
  11. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top