品番 : EA604FW-113
品名 : φ9.5-12.5mm ベアリングエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 21-01-E |
|---|---|---|---|
| ベアリング内径(φmm) | 9.5~12.5 | 重量(kg) | 0.05 |
| 全長(mm) | 54 | 深さ(mm) | 30 |
| ねじサイズ | オス(凸):M10 | ||
| ベアリング、スリーブ、ブッシング等の取り外しに | |||
| 先端が細く分かれており安全な抜き取りができます。 | |||
| 確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 | |||
| 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA604FW-24A : 320mm スライドハンマー |
