詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FW-42

品名 : 6mm スタッドボルトプーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 53-6
対応ボルトサイズ 6mm 六角サイズ 21mm
21mmのレンチ等を用いて回します。
スペースの限られた場所での使用が可能です。
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/26 04:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0318ページ
バリエーション一覧
EA604FW-41 5mm スタッドボルトプーラー
EA604FW-42 6mm スタッドボルトプーラー
EA604FW-43 7mm スタッドボルトプーラー
EA604FW-44 8mm スタッドボルトプーラー
EA604FW-45 10mm スタッドボルトプーラー
EA604FW-46 12mm スタッドボルトプーラー
EA604FW-47 14mm スタッドボルトプーラー
EA604FW-48 16mm スタッドボルトプーラー
ウェブカタログ画像
画像はEA604FW-45です。
  • 画像はEA604FW-45です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top