品番 : EA604FW-44
品名 : 8mm スタッドボルトプーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 53-8 |
|---|---|---|---|
| 対応ボルトサイズ | 8mm | 六角サイズ | 21mm |
| 21mmのレンチ等を用いて回します。 | |||
| スペースの限られた場所での使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/26 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0318ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA604FW-45です。
