詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604PE-50

品名 : 2本組 クランプ端子リリースツールセット

スプリング式クランプ端子台への電線挿入や引抜きに最適

仕様

メーカー Wera 型番 008100
商品名 338/2 全長 162mm
軸長 81mm 刃幅×刃厚 (-)2.5×0.4mm
(-)3.5×0.6mm
   (2本組)
ハンドル長 81mm
先端がベント形状のためストレートタイプでは届かない端子台にもアクセスが可能。
先端のブレードがスプリング式クランプを固定するため両手で作業ができます。
最大1.5m㎡、2.5~4.0m㎡の断面積を持つ導体のばね端子に適しています。
ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。
六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,830 (税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 16:31現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0252ページ
バリエーション一覧
EA604PE-50 2本組 クランプ端子リリースツールセット
EA604PE-51 2.5x0.4x81mm クランプ端子リリースツール
EA604PE-52 3.5x0.6x81mm クランプ端子リリースツール
ウェブカタログ画像
  • 手を触れないでください。ブレードのチップは端子ブロックに収まるため、両手でワイヤー端を挿入できます。
  • スイッチキャビネットなどの狭い空間でも、張力ばね端子を操作できます。反り状のブレードは直線ブレードのツールが届かない場所でも、ばね端子を扱えます。
  • 反り形状を持つため、通常のドライバーでは届かない端子ブロックも扱えます。
  • ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。
  • 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top