品番 : EA604PE-52
品名 : 3.5x0.6x81mm クランプ端子リリースツール
スプリング式クランプ端子台への電線挿入や引抜きに最適
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008102 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 338 | 全長 | 162mm |
| 軸長 | 81mm | 刃幅×刃厚 | (-)3.5×0.6mm |
| ハンドル長 | 81mm | ||
| 先端がベント形状のためストレートタイプでは届かない端子台にも アクセスが可能。 |
|||
| 先端のブレードがスプリング式クランプを固定するため両手で作業ができます。 | |||
| 最大2.5~4.0m㎡の断面積を持つ導体のばね端子に適しています。 | |||
| ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。 | |||
| 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/23 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604PE-50 2本組 クランプ端子リリースツールセット |
| EA604PE-51 2.5x0.4x81mm クランプ端子リリースツール |
| EA604PE-52 3.5x0.6x81mm クランプ端子リリースツール |
ウェブカタログ画像
拡大
