品番 : EA604RW-76
品名 : φ28-70mm ベアリンングエキストラクターセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | K-22-B |
|---|---|---|---|
| エキストラクターサイズ | 28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm | ハンマープーラーアダプター | M12/15-16G |
| アームアダプター | 15-16G→M10 | グリス容量 | 15g |
| 総重量 | 10.14kg | 2本爪プーラー | 最大直径:100mm |
| 290mmスライドハンマー | |||
| 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 | |||
| ベアリングやネジ付部品の取り外しに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150,900 円(税抜)/ 165,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604FW-89 : φ40mm ベアリングエキストラクター |
| セット商品 | EA604FW-90 : φ 35- 46mm ベアリングエキストラクター |
| セット商品 | EA604FW-91 : φ 45- 58mm ベアリングエキストラクター |
| セット商品 | EA604FW-92 : φ 56- 70mm ベアリングエキストラクター |
