品番 : EA604FW-89
品名 : φ40mm ベアリングエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 21-5 |
|---|---|---|---|
| ベアリング内径(φmm) | 28~40 | 重量(kg) | 0.4 |
| 材質 | スチール | 全長(mm) | 101 |
| 深さ(mm) | 23 | ねじサイズ | オス(凸):M10 |
| ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに | |||
| 確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 | |||
| 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。 | |||
| EA604FW-24(320mmスライドハンマー)に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA604FW-24A : 320mm スライドハンマー |
