品番 : EA604FW-85
品名 : φ16mm ベアリングエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 21-1 |
|---|---|---|---|
| ベアリング内径(φmm) | 12~16 | 重量(kg) | 0.11 |
| 材質 | スチール | 全長(mm) | 72 |
| 深さ(mm) | 25 | ねじサイズ | オス(凸):M7 |
| ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに | |||
| 確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 | |||
| 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
