品番 : EA604FW-90
品名 : φ 35- 46mm ベアリングエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 21-6 |
|---|---|---|---|
| ベアリング内径(φmm) | 35~46 | 重量(kg) | 0.68 |
| 材質 | スチール | 全長(mm) | 113 |
| 深さ(mm) | 50 | ねじサイズ | オス(凸):15-16G |
| ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに | |||
| 確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 | |||
| 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。 | |||
| EA604FW-24(320mmスライドハンマー)に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/29 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0331ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA604FW-24A : 320mm スライドハンマー |
