詳細表示

このページのURL:

品番 : EA605BK-1

品名 : 12x17mm/14x21mm フィックスレンチ(8mm厚)

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 FW-2479-N8
商品名 フィックスレンチ サイズ(mm) 12・14・17・21
厚み(mm) 8 全長(mm) 250
重量(g) 220 材質 合金鋼
注意 フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。
エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。
ルームエアコン(1/4”、3/8”用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。
トルクレンチの2丁掛けに最適です。
横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。
業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。
追加説明
カタログ価格

5,830 (税抜)/ 6,413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/10 07:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0016ページ
バリエーション一覧
EA605BK-1 12x17mm/14x21mm フィックスレンチ(8mm厚)
EA605BK-2 12x17mm/14x21mm フィックスレンチ(10mm厚)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top