品番 : EA605BK-2
品名 : 12x17mm/14x21mm フィックスレンチ(10mm厚)
仕様
メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | FW-2479-N10 |
---|---|---|---|
商品名 | フィックスレンチ | サイズ(mm) | 12・14・17・21 |
厚み(mm) | 10 | 全長(mm) | 250 |
重量(g) | 230 | 材質 | 合金鋼 |
注意 | フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。 |
||
ルームエアコン(1/4”、3/8”用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。 | |||
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。 | |||
トルクレンチの2丁掛けに最適です。 | |||
横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。 | |||
業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/22 18:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0016ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA605BK-1 12x17mm/14x21mm フィックスレンチ(8mm厚) |
EA605BK-2 12x17mm/14x21mm フィックスレンチ(10mm厚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA605BK-1です。
商品動画
