品番 : EA611AA-10
品名 : T10x25mm [Bore Torx]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066500 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T10 | 全長(mm) | 25 |
| イジリ止め付 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/22 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
メイン画像
拡大
