詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AA-25

品名 : T25x25mm [Bore Torx]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 066515
商品名 867/1Z 六角シャンク 1/4”
サイズ T25 全長(mm) 25
イジリ止め付
鍛造鋼製
追加説明
アイコン
カタログ価格

585 (税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/09/14 16:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA611AA-7 T7 x25mm [Bore Torx]ドライバービット
EA611AA-8 T8 x25mm [Bore Torx]ドライバービット
EA611AA-9 T9 x25mm [Bore Torx]ドライバービット
EA611AA-10 T10x25mm [Bore Torx]ドライバービット
EA611AA-15 T15x25mm [Bore Torx]ドライバービット
EA611AA-20 T20x25mm [Bore Torx]ドライバービット
EA611AA-25 T25x25mm [Bore Torx]ドライバービット
EA611AA-27 T27x25mm [Bore Torx]ドライバービット
EA611AA-30 T30x25mm [Bore Torx]ドライバービット
EA611AA-40 T40x25mm [Bore Torx]ドライバービット
メイン画像
  • ねじの寸法図
  • いじり止めトルクス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top