品番 : EA611AC-2
品名 : 0.5x4.0/25mm [-]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 072050 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 800/1 Z | 刃幅×刃厚(mm) | (-)4.0×0.5 |
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 軸径(mm) | 4.0 | 溝長 | 7.8mm |
| 丈夫で吸収力があるので、ドライバー先端の早期破損を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/05/23 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
