品番 : EA611AC-8
品名 : 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 072061 |
---|---|---|---|
商品名 | 800/1 Z | 刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.2 |
全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
軸径(mm) | 6.2 | 溝長 | 7.8mm |
丈夫で吸収力があるので、ドライバー先端の早期破損を防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/02 19:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0553ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)