品番 : EA611AD-230
品名 : T30x25mm [Torx] ドライバービット(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066077 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1 Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T30 | 全長(mm) | 25 |
| 軸径(mm) | 5.4 | 溝長 | 7.8mm |
| ホールド機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/07 19:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
