詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AD-240

品名 : T40x25mm [Torx] ドライバービット(ホールド機能付)

仕様

メーカー Wera 型番 066078
商品名 867/1 Z 六角シャンク 1/4”
サイズ T40 全長(mm) 25
軸径(mm) 6.5 溝長 7.8mm
ホールド機能付
追加説明
アイコン
カタログ価格

430 円(税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/03 08:34現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0544ページ
バリエーション一覧
EA611AD-210 T10x25mm [Torx] ドライバービット(ホールド機能付)
EA611AD-215 T15x25mm [Torx] ドライバービット(ホールド機能付)
EA611AD-220 T20x25mm [Torx] ドライバービット(ホールド機能付)
EA611AD-225 T25x25mm [Torx] ドライバービット(ホールド機能付)
EA611AD-230 T30x25mm [Torx] ドライバービット(ホールド機能付)
EA611AD-240 T40x25mm [Torx] ドライバービット(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • ※画像はEA611AD-220です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top