品番 : EA611AE-20A
品名 : T20x25mm [Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066104 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T20 | 全長(㎜) | 25 |
| Bi Torsion仕様 | |||
| トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| ※モデルチェンジの為、今後はカラーと番号が付く予定です | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
●サイズ:T20

