品番 : EA611AE-25A
品名 : T25x25mm [Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066106 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1 | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T25 | 全長(㎜) | 25 |
Bi Torsion仕様 | |||
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
ダイヤモンドコーティング | |||
※モデルチェンジの為、今後はカラーと番号が付く予定です |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/01 03:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0570ページ |
拡大
●サイズ:T25