詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AJ-10

品名 : 8本組 [+, Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 8本セット
(+)・Hex-Plusビット
・六角シャンク:1/4”
・全長:25mm
・サイズ:(+):#1#2・#3
 Hex-Plus:2.5・3・4・5・6mm
・重量:4(#1、2.5mm)・5(#2、#3、3~5mm)・6(6mm)g
・(+)ビットはBi Torsion仕様
・Hex-Plusビットの先端は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
ビットホルダー
・サイズ(横×奥行×高さ):68×13×11mm
・差込部深さ:10mm
・重量:4g
・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0544ページ
ウェブカタログ画像
  • (+)ドライバービット\n写真の商品は#2、全長25mmです。\n※今後はビット識別カラー付になります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top