詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611DC-4

品名 : 4.0x25mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 056320
商品名 840/1Z 六角シャンク 1/4”
全長 25mm サイズ 4mm
入数 1本
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
鍛造鋼製
スタンダード品
追加説明
アイコン
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2025/08/21 19:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0553ページ
バリエーション一覧
EA611DC-1.5 1.5x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-2 2.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-2.5 2.5x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-3 3.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-4 4.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-5 5.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-6 6.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-8 8.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-10 10x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-101 1/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-102 5/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-103 3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-104 7/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-105 1/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-106 9/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-107 5/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-108 3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-109 7/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-110 1/4"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-111 5/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-112 3/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット
メイン画像
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top