詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611DC-108

品名 : 3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 135075
商品名 840/1Z 六角シャンク 1/4”
入数 1本
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
サイズ(インチ) 5/32” 全長(mm) 25
鍛造鋼製
スタンダード品
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 18:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0544ページ
バリエーション一覧
EA611DC-101 1/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-102 5/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-103 3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-104 7/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-105 1/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-106 9/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-107 5/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-108 3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-109 7/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-110 1/4"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-111 5/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611DC-112 3/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top