品番 : EA611DC-2
品名 : 2.0x25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 056305 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/1Z | 六角シャンク | 1/4” |
| 全長 | 25mm | サイズ | 2mm |
| 入数 | 1本 | ||
| Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。 | |||
| Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| スタンダード品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/09/19 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA611AJ-7 : 7本組 [Ball-Hexagon]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
