品番 : EA611AJ-17
品名 : 4本組 スパナビット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット点数 | 4本 | 六角シャンク | 1/4” |
| セット内容 | ・スパナビット(4・6・8・10×25mm)×各1本 ・8本用(1/4”Hex)ビットケース×1個 |
ビットケース仕様 | ・サイズ:68(W)×13(D)×11(H)㎜ ・差込部深さ:10㎜ ・重量:4g ・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611GS-204 : 4x25mm スパナビット |
| セット商品 | EA611GS-206 : 6x25mm スパナビット |
| セット商品 | EA611GS-208 : 8x25mm スパナビット |
| セット商品 | EA611GS-210 : 10x25mm スパナビット |
| セット商品 | EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース |
ウェブカタログ画像
拡大
