品番 : EA611GS-210
品名 : 10x25mm スパナビット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057153 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 857/1 Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ(mm) | 10 | 全長(mm) | 25 |
| 溝長 | 7.8mm | ||
| スパナネジ用 | |||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| ドライバー先端の早期破損を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/21 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GS-204 4x25mm スパナビット |
| EA611GS-206 6x25mm スパナビット |
| EA611GS-208 8x25mm スパナビット |
| EA611GS-210 10x25mm スパナビット |
