詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GS-208

品名 : 8x25mm スパナビット

仕様

メーカー Wera 型番 057152
商品名 857/1 Z 六角シャンク 1/4”
サイズ(mm) 8 全長(mm) 25
溝長 7.8mm
スパナネジ用
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
ドライバー先端の早期破損を防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/20 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0545ページ
バリエーション一覧
EA611GS-204 4x25mm スパナビット
EA611GS-206 6x25mm スパナビット
EA611GS-208 8x25mm スパナビット
EA611GS-210 10x25mm スパナビット
ウェブカタログ画像
  • スパナ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top