品番 : EA611AM-110
品名 : T10x25mm [TORX central pin]ビット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066080 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1ZA | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T10 | 全長(mm) | 25 |
| 軸径(mm) | 4.0 | 材質 | 合金鋼 |
| 先端はTORX山にピンが飛び出している様な形になっています。これはドイツの老舗ネジメーカー、SPAX社独自の規格の為、通常のTORXビットとは異なりますのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/06 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611AM-120です。
