詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AM-130

品名 : T30x25mm [TORX central pin]ビット

仕様

メーカー Wera 型番 066084
商品名 867/1ZA 六角シャンク 1/4”
サイズ T30 全長(mm) 25
軸径(mm) 6.0 材質 合金鋼
先端はTORX山にピンが飛び出している様な形になっています。これはドイツの老舗ネジメーカー、SPAX社独自の規格の為、通常のTORXビットとは異なりますのでご注意ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/23 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA611AM-110 T10x25mm [TORX central pin]ビット
EA611AM-115 T15x25mm [TORX central pin]ビット
EA611AM-120 T20x25mm [TORX central pin]ビット
EA611AM-125 T25x25mm [TORX central pin]ビット
EA611AM-130 T30x25mm [TORX central pin]ビット
EA611AM-140 T40x25mm [TORX central pin]ビット
ウェブカタログ画像
※画像はEA611AM-120です。
  • ※画像はEA611AM-120です。
  • SPAX T-STAR

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top