詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AM-51

品名 : #1x25mm [Square]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 066445
商品名 868/1BTZ 六角シャンク 1/4”
サイズ #1(2.4×2.4mm) 全長 25mm
軸径(mm) 4.2 材質 合金鋼
重量(g) 4
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
追加説明 Bi Torsion仕様です(2011/01/13/1014)
アイコン
カタログ価格

415 (税抜)/ 457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/23 10:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA611AM-51 #1x25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-52 #2x25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-53 #3x25mm [Square]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top