品番 : EA611AM-52
品名 : #2x25mm [Square]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066446 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 868/1BTZ | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #2(3.0×3.0mm) | 全長 | 25mm |
| 軸径(mm) | 4.2 | 材質 | 合金鋼 |
| 重量(g) | 4 | ||
| トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
| 追加説明 |
Bi Torsion仕様です(2011/01/13/1014) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AM-51 #1x25mm [Square]ドライバービット |
| EA611AM-52 #2x25mm [Square]ドライバービット |
| EA611AM-53 #3x25mm [Square]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
