品番 : EA611AM-61
品名 : #00x 25mm [Square]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066395 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 868/1Z | サイズ | (1.4×1.4mm) |
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約8mm | 軸径(mm) | 3.5 |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/05 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611AM-64です。
