詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AM-66

品名 : # 4x 25mm [Square]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 066420
商品名 868/1Z サイズ #4(4.9×4.9mm)
全長(mm) 25 六角シャンク 1/4”
溝長 約8mm 軸径(mm) 8.0
追加説明
アイコン
カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 19:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0545ページ
バリエーション一覧
EA611AM-61 #00x 25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-62 # 0x 25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-63 # 1x 25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-64 # 2x 25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-65 # 3x 25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-66 # 4x 25mm [Square]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※画像はEA611AM-64です。
  • ※画像はEA611AM-64です。
  • ねじの寸法図
  • スクエア

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top