品番 : EA611AM-70
品名 : 6本組/#00-#4 [square]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ | #00(1.4×1.4mm)・#0(1.9×1.9mm)・#1(2.4×2.4mm)・#2(3.0×3.0mm)・#3(3.4×3.4mm)・#4(4.9×4.9mm) (6本組) |
全長(mm) | 50 |
| 六角シャンク | 1/4” | 溝長 | 9.5mm |
| 軸径(mm) | #00・#0:3.5 #1:4.5 #2・#3:6.0 #4:8.0 |
袋サイズ | 249×70(H)mm |
| ポケット数 | 10 | 工具袋材質 | PVC塩化ビニール |
| 工具袋付 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
