品番 : EA611AM-73
品名 : # 1x 50mm [Square]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060160 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 868/4 | サイズ | #1(2.4×2.4mm) |
| 全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 9.5mm | 軸径(mm) | 4.5 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/07 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611AM-74です。
