品番 : EA611AM-83
品名 : # 1x 70mm [Square]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060180 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 868/4 | サイズ | #1(2.4×2.4mm) |
| 全長(mm) | 70 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 9.5mm | 軸径(mm) | 4.5 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/15 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611AM-84です。
