品番 : EA611AM-74
品名 : # 2x 50mm [Square]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 060165 |
---|---|---|---|
商品名 | 868/4 | サイズ | #2(3.0×3.0mm) |
全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
溝長 | 9.5mm | 軸径(mm) | 6.0 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/21 16:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0555ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)