詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AP-11

品名 : PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 059910
商品名 855/4BTH 六角シャンク 1/4”
サイズ PZ#1 全長(mm) 50
軸径(mm) 4.5
Bi Torsion仕様
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

625 円(税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 14:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0547ページ
バリエーション一覧
EA611AP-11 PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット
EA611AP-12A PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット
EA611AP-13 PZ3x50mm [Pozidriv]ドライバービット
ウェブカタログ画像
●サイズ:#1
今後はカラーと番号が付く予定です。
  • ●サイズ:#1\n今後はカラーと番号が付く予定です。
  • ポジドライブ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top