品番 : EA611AP-13
品名 : PZ3x50mm [Pozidriv]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059914 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 855/4BTH | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | PZ#3 | 全長(mm) | 50 |
| 軸径(mm) | 6.35 | ||
| Bi Torsion仕様 | |||
| トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/08 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AP-11 PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611AP-12A PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611AP-13 PZ3x50mm [Pozidriv]ドライバービット |
モデルチェンジ品画像
拡大
●サイズ:#3
