詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AP-22

品名 : PZ2x50mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)

仕様

メーカー Wera 型番 059902
商品名 855/4 BDC PZ サイズ PZ#2
軸径(mm) 6.0 全長(mm) 50
溝長 9.5mm 六角シャンク 1/4”
ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します
力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。
Bi Torsion仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/07 19:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0547ページ
バリエーション一覧
EA611AP-21 PZ1x50mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611AP-22 PZ2x50mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611AP-23 PZ3x50mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)
ウェブカタログ画像
  • ネジ頭にしっかりとフィッ\nトする
  • 微細なダイヤモンド粒子
  • 繊細な素材に理想的

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top