品番 : EA611AP-23
品名 : PZ3x50mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059904 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 855/4 BDC PZ | サイズ | PZ#3 |
| 軸径(mm) | 6.35 | 全長(mm) | 50 |
| 溝長 | 9.5mm | 六角シャンク | 1/4” |
| ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します | |||
| 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。 | |||
| Bi Torsion仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/18 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AP-21 PZ1x50mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
| EA611AP-22 PZ2x50mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
| EA611AP-23 PZ3x50mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
