詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AP-41

品名 : PZ1x89mm [Pozidriv]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 060029
商品名 855/4 Z PZ 六角シャンク 1/4”
サイズ PZ#1 全長(mm) 89
軸径(mm) 4.5
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/07 19:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0547ページ
バリエーション一覧
EA611AP-41 PZ1x89mm [Pozidriv]ドライバービット
EA611AP-42 PZ2x89mm [Pozidriv]ドライバービット
EA611AP-43 PZ3x89mm [Pozidriv]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA611AP-42です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top