品番 : EA611AP-42
品名 : PZ2x89mm [Pozidriv]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060035 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 855/4 Z PZ | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | PZ#2 | 全長(mm) | 89 |
| 軸径(mm) | 6.0 | ||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/03 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AP-41 PZ1x89mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611AP-42 PZ2x89mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611AP-43 PZ3x89mm [Pozidriv]ドライバービット |
