詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-3

品名 : 1/4"Hex-3/8"DR クイックアダプター

仕様

メーカー Wera 型番 042755
商品名 784B 差込角 3/8”
六角対辺 1/4” 全長 43mm
保証トルク値 65N・m
追加説明
カタログ価格

4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 07:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0402ページ

代替品

EA617AK-60
  • 品番

    EA617AK-60

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA611AX-3 1/4"Hex-3/8"DR クイックアダプター
EA611AX-3F 5/16"HEX-3/8"DR クイックアダプター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top